カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- ゲージマニホールド(1)
絞り込み
冷媒の種類
- R404A
- R11(1)
- R12(1)
- R13(1)
- R22(2)
- R32(2)
- R134a(2)
- R290(4)
- R407C(2)
- R407H(1)
- R408A(1)
- R409A(1)
- R410A(2)
- R448A(1)
- R449A(1)
- R458A(1)
- R463A(1)
- R463A-J(1)
- R600a(3)
- R1234yf(1)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(1)
- アサダ(1)
「r290」の検索結果

デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
リークディテクタ
イチネンTASCO¥76,500税込¥84,1501台4日以内出荷炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)