R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(R404A・R407C)ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)当日出荷
3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5冷媒R404A、R407C取付ねじNTP 1/8色青ゲージ径(Φmm)68
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタイチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
フロンガス検知器 検査成績書付A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
安心の検査成績書付
オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”イチネンTASCO(1件のレビュー)4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)