カテゴリ

  • 空調・電設資材(56)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(32)
  • タカトテクニカ(1)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • JTC(2)
  • エスコ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • アサダ(3)
  • TRACERLINE(2)
冷媒の種類
  • R410A
  • HFC134a(11)
  • R11(8)
  • R12(39)
  • R22(59)
  • R32(30)
  • R123(7)
  • R124(4)
  • R134a(204)
  • R404A(106)
  • R407C(98)
  • R407H(4)
  • R448A(4)
  • R449A(4)
  • R500(14)
  • R502(24)
  • R507A(81)
  • R1234yf(21)
  • R1234ze(4)
  • その他(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134a」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカフロンガス検知器 リークディテクタータカトテクニカ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)電源単3アルカリ乾電池×2表示方式ブザー音、LEDインジケーター寿命センサー:約30時間ウォームアップ時間約6秒使用環境温度(℃)0~50検知方式放電式感度調整6段階
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
3/8チャージングホースプラス2 アサダ3/8チャージングホースプラス2アサダ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークテスタイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/4”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO新冷媒・従来冷媒対応リークテスタイチネンTASCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス検知器 検査成績書付A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/8FLイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 5/8”イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 1/2FLイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 5/8FLイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/2 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/2”イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/4”イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
オイルレスフルオロカーボン回収機 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収機BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)トラスコ品番423-4413質量(kg)15.7使用温度範囲(℃)0~40電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355回収能力(g/min)(気体)200真空到達度-0.09Mpaコンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡアサダ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 1/4FLイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  5/8 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/8 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/4FLイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/4 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8” イチネンTASCOドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
冷媒クーリングユニット イチネンTASCO冷媒クーリングユニットイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス