カテゴリ

  • 空調・電設資材(205)
    • フロンガス(5)
    • ゲージマニホールド(58)
    • チャージバルブ(7)
    • 機器用チャージホース(43)
    • セーフティファスター(セーフティチャージ)(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ダイキン工業(1)
  • イチネンTASCO(81)
  • ハネウェル(1)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
  • メキシケム(1)
  • アサダ(21)
  • エスコ(25)
  • BBKテクノロジーズ(19)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(31)
  • testo(テストー)(4)
  • JAPPY(4)
  • JTC(2)
  • ロビネア(ROBINAIR)(2)
  • TRACERLINE(2)
  • プロステップ(2)
  • AGC(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • タカトテクニカ(1)
冷媒の種類
  • R410A
  • R11(8)
  • R12(43)
  • R22(78)
  • R32(145)
  • R114(7)
  • R124(10)
  • R134a(73)
  • R404A(75)
  • R407C(79)
  • R407D(8)
  • R422A(8)
  • R422D(10)
  • R463A(10)
  • R500(23)
  • R502(33)
  • R507A(55)
  • R509A(8)
  • R1234yf(19)
  • その他(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-410a」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェルゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒ハネウェル
23,980税込26,378
1本(10kg)
当日出荷
軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など冷媒の種類R-410A成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4オゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
37,980税込41,778
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。冷媒の種類R-410A温度(℃)臨界:71.4容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズR-410A/R-32 ピンクレディマニホールドBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
真空ゲージキット R410A用 モノタロウ真空ゲージキット R410A用モノタロウ(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg メキシケムHFC冷媒 クリーR410A NRC 10kgメキシケム
23,980税込26,378
1本(10kg×1本)
当日出荷
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
HFC冷媒 R410A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R410A NRC 10kgAGC
26,980税込29,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールドイチネンTASCO(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
予約販売
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOR410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO(11件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
R410A チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A チャージホース(単品)イチネンTASCO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
R32・R410A用マニホールド本体 アサダR32・R410A用マニホールド本体アサダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-72ゲージ径(Φmm)80
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32ボール弁式開閉バルブゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア圧力計…TA140S、連成計…TA141SR463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウチャージバルブ ミニ R410A/R32用モノタロウ(126件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)60.5材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R32,R410A用4バルブ式マニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
[R410a] マニホールドキット エスコ[R410a] マニホールドキットエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
チャージグチ [R410a用] エスコチャージグチ [R410a用]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
シールキャップ付
冷媒R410Aエスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
R410A、R32 ボンベアダプタ イチネンTASCOR410A、R32 ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
R410A チャージホースセット イチネンTASCOR410A チャージホースセットイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
[R410a] セーフティーチャージ エスコ[R410a] セーフティーチャージエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
[R410a]用 ホースパッキン エスコ[R410a]用 ホースパッキンエスコ
740税込814
1袋(6個)
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合5/16inchホース冷媒R410Aエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
サービス用サイトグラス (R410A) エスコサービス用サイトグラス (R410A)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。
質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82 ×50 ×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス (ローレット)
R410A/R32用クイックバルブ イチネンTASCOR410A/R32用クイックバルブイチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズR410A用コアリムーバーツールBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)290
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R410A/R32用 ホース付きモノタロウ(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32用ボンベアダプタ アサダR410A/R32用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
R410A マニホールドボディ イチネンTASCOR410A マニホールドボディイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
用途R410A/R32用対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
R410A/R32対応 チャージホース モノタロウR410A/R32対応 チャージホースモノタロウ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ アサダR410A/R32用リキッドチャージアダプタアサダ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33
R32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体 アサダR32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体アサダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-73ゲージ径(Φmm)80
[R410a用] 手締チャージグチ エスコ[R410a用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R410A用エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)
[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R410a][ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ エスコ[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R410Aエスコ品番EA104AD-26A
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
R410A チャージングホース BBKテクノロジーズR410A チャージングホースBBKテクノロジーズ
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)イチネンTASCO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズR410A/R32 高圧圧力計BBKテクノロジーズ
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT