カテゴリ

  • 電動工具(157)
    • コードリール/延長コード(157)
  • 電気材料(142)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.2(3)
  • 0.28(1)
  • 0.5(5)
  • 0.7(3)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 5(9)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(24)
  • 13(1)
  • 15(8)
  • 20(42)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 30(79)
  • 33(4)
  • 47(2)
  • 50(15)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(39)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
その他(15)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(40)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(37)
  • 使用場所屋外(46)
特性
  • その他(2)
  • アース付(56)
  • 接地付(3)
  • 防塵(40)
  • 防水(36)
  • 防滴(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(3)
  • 色レッド(3)
電線仕様
  • VCT
  • 2CT(1)
  • 2PNCT(10)
  • 3PNCT(3)
  • VCTF(18)
  • VCTFK(12)
  • VSRF(1)
  • WCT(1)
  • WRCT(2)
  • その他(6)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(157)
ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hataya」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド延長コード 防雨型・3個口ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンデーリール 標準型ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッドトクサンデーリール コードリールハタヤリミテッド(61件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2トラスコ品番360-1480イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
コードリール15m ハタヤリミテッドコードリール15mハタヤリミテッド(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
欠品中
1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボー【接地付】ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード (200V接地付)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド延長コード(防雨型・3個口)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用FX延長コード ハタヤリミテッド屋外用FX延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数3
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッドコードリール『JT-3』 200V接地付 10mハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
サンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール20m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。質量(kg)4.4コンセント個数4(防雨キャップ付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色デザートカラー心数(C)2使用場所屋外
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
屋外型延長コード ハタヤリミテッド屋外型延長コードハタヤリミテッド(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
欠品中
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に電線長さ(m)10特性防雨イエロー電線仕様-種別VCT使用場所屋外トラスコ品番370-4408質量(kg)1.25コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 標準型ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッドサンデーレインボーミニハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5仕様防塵長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。電線長さ(m)20特性アース付電線仕様-種別VCTソフトムケーブル仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッドサンタイガーリール(ブレーカー付)ハタヤリミテッド
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
当日出荷
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
ショートタップ ハタヤリミテッドショートタップハタヤリミテッド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電線長さ(m)0.5コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT質量(kg)0.51コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
トランジットアダプター ハタヤリミテッドトランジットアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から翌日出荷
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線長さ(m)10電線仕様-芯数2コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
サンタイガーレインボーリール(防雨型) ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール(防雨型)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
当日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。質量(kg)11.3仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) ハタヤリミテッド業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
当日出荷
メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。質量(kg)7.9仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ適合漏電保護専用トラスコ品番370-2791電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド
8,898税込9,788
1本
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避にイエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』 ハタヤリミテッド防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』ハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
当日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690ランプ通電ランプ:○芯数2P(接地付)電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○適合プラグ2P・3P兼用プラグ使用場所屋外特性防雨、アース付
hataya led特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら