カテゴリ

  • 手袋(22)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(2)
    • アラミド 耐切創手袋(3)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(2)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(2)
    • その他耐切創手袋(1)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(3)
    • ナイロン手袋(1)
絞り込み
耐切創性
  • その他(1)
  • レベル3(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(2)
  • レベルE(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能耐久性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(12)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(4)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
サイズ
  • 3L
  • 3S(2)
  • 4L(1)
  • 4S(1)
  • 9号(3)
  • 11号(2)
  • L(622)
  • LL(478)
  • M(625)
  • S(469)
  • SS(73)
  • XL(1)
  • その他(3)
  • フリー(61)
材質
  • その他(3)
  • ケブラー・アラミド(4)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエチレン(1)
入数
  • 1(21)
1
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(2)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(5)
7・10・13・15・18
全長(cm)
  • 19.0~24.0(1)
  • 19.5~24.5(1)
  • 23.2(1)
  • 24(1)
  • 24~27(1)
  • 25(1)
  • 25~29(1)
  • 25.5~28.7(1)
  • 26(2)
  • 27(5)
  • 32.5(1)
  • 40(1)
19.0~24.0・19.5~24.5・23.2・24・24~27・25・25~29・25.5~28.7・26・27・32.5・40
ブランド
  • シモン(2)
  • ATG(2)
  • GRIPPS(4)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • アンセル(11)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
  • 富士グローブ(1)
シモン・ATG・GRIPPS・UVEX(ウベックス)・アンセル・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・富士グローブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en388」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 CR-182 シモン

    耐切創手袋 CR-182

    シモン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
    用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム色ブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
  • 防護手袋 KG-210 シモン

    防護手袋 KG-210

    シモン
    ¥11,980税込¥13,178
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE
    用途災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。材質甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革色ブラック入数(双)1機能耐切創・耐突刺
  • BD-502 富士グローブ

    BD-502

    富士グローブ
    ¥799税込¥879
    1双
    当日出荷
    ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
    材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン入数(双)1機能耐切創性、柔軟性ゲージ数13耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
  • アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    普段履きの耐切創手袋に最適。
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

    アンセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
    用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
  • 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル

    静電気対策手袋 センシライト 48-135

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
    用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質ナイロン厚さ(mm)0.82色グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性X耐引裂き性.3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0588
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    ¥849税込¥934
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色ブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840

    アンセル
    ¥989税込¥1,088
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
    用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
  • 耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル

    耐切創手袋 パワーフレックス 80-813

    アンセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
    用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
  • 天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル

    天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400

    アンセル
    ¥249税込¥274
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
    用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
  • ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル

    ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926

    アンセル
    ¥959税込¥1,055
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
    用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
  • プロファサーム XB40 UVEX(ウベックス)

    プロファサーム XB40

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1双
    当日出荷
    快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。
    用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。トラスコ品番819-9411材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし厚さ(mm)1.4~2.0色ベージュサイズ3L質量(g)390規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX)入数(双)1機能断熱全長(cm)40中指長(cm)8耐熱温度(℃)250手のひらまわり(cm)27.9耐摩耗性1耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性4各種認証EN407認証品
  • 耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル

    耐切創手袋 バンテージ 70-765

    アンセル
    ¥899税込¥989
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
    用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
  • 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG

    耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング

    ATG
    ¥1,698税込¥1,868
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブルー/ブラック規格【EN388 2016】4442C、【EN388 2003】4542コーティング46085ゲージ数15
  • ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル

    ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。
    用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    ¥8,198税込¥9,018
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)
  • ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

    GRIPPS
    ¥4,298税込¥4,728
    1双(1双)
    翌日出荷
    再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き作業グローブ

    GRIPPS
    ¥2,998税込¥3,298
    1双(1双)
    翌日出荷
    柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。
    仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3
  • ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ GRIPPS

    ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ

    GRIPPS
    ¥5,998税込¥6,598
    1双(1双)
    翌日出荷
    軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。
    その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創耐切創性A3EN規格(EC388:2016)4X42CP