耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
- 用途
- ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
- 材質
- 繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
- 厚さ(mm)
- 1.1
- 色
- ブルー/ブラック
- 規格
- 【EN388 2016】4442C、【EN388 2003】4542
- コーティング
- 46085
- ゲージ数
- 15
- 内容量
- 1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498カテゴリ







![注文コード:82602881,82603039 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-12.jpg)
![注文コード:82602881,82603039 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-04.jpg)
![注文コード:82602881,82603039 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-06.jpg)
![注文コード:82602881,82603039 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-08.jpg)
![注文コード:82602881,82603039 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-10.jpg)
![注文コード:82602881,82603039 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-14.jpg)
![注文コード:82603039,82602881 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-16.jpg)
![注文コード:82602881,82603039 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング - ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-18.jpg)





![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)





