カテゴリ

  • 作業服(2)
    • 長袖 空調ウェア・服(2)
絞り込み
ブランド
  • 空調服(2)
商品区分
  • セット品(2)
  • 色オレンジ(1)
サイズ
  • 4L
  • 3L(2)
  • 5L(2)
  • L(2)
  • LL(2)
  • M(2)
  • S(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk23021」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021R70シリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021R70シリーズ空調服
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)蛍光オレンジバッテリー容量(mAh)バッテリー(BT23231)定格:3250(46.8wh)
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
仕様●クラス1:蛍光素材/0.14m2以上、再帰性反射素材/0.10m2以上、車両速度/30km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼左胸ファスナー付きポケット●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼腰ポケット●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。セット内容セット品