カテゴリ
- 手袋(116)
- 使いきり手袋(15)
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋(16)
- 耐切創手袋(32)
- 耐熱・防火手袋(3)
- 背抜き手袋(24)
- クリーンルーム用手袋(3)
- 作業服(3)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
機能
タッチパネル対応(12)
伸縮性・柔軟性(14)
低発塵性(1)
吸汗速乾(2)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(30)
耐切創・耐突刺(46)
耐摩耗性(45)
耐油(12)
耐溶剤(4)
耐熱(11)
耐薬品(19)
軽量(12)
通気性・透湿性(11)
防寒・保温(3)
防振(1)
防水・撥水(2)
静電気防止(12)
全長(cm)
- 19.0~24.0(1)
- 19.2~26.7(1)
- 19.5~24.5(1)
- 19.6~24.8(2)
- 21.2~26.1(2)
- 22~27(8)
- 23~28(2)
- 24(9)
- 24.5(2)
- 25(8)
- 25.0~28.5(2)
- 25.5(3)
- 28.5(2)
- 29.5(2)
- 30(5)
- 31(2)
- 32(2)
- 33(4)
- 35(5)
- 38(6)
- 全長(cm)をもっと見る
サイズ
- L
- 3L(12)
- 7号(3)
- LL(126)
- M(126)
- S(98)
- SS(33)
- その他(4)
- フリー(4)
材質
- その他(10)
- ケブラー・アラミド(9)
- ステンレス(1)
- ナイロン(10)
- ニトリルゴム(33)
- ネオプレンゴム(4)
- ポリエチレン(20)
- 合成繊維(5)
- 塩化ビニール(1)
- 牛革(1)
- 綿(1)
色
イエロー(7)
オレンジ(1)
グリーン(30)
グレー(26)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(35)
ブルー(28)
ホワイト(14)
レッド(2)
入数
- 1(63)
- 50(3)
- 100(11)
- 250(2)
1・50・100・250
ブランド
- アンセル(115)
- Ansell(4)
アンセル・Ansell
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「ansell」の検索結果

使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252
Ansell¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換材質ニトリル色ブラック入数(枚)100規格AQL1.5、EN374-1:2016規格:JKT(TypeB)機能非発泡性、グリップ力、耐化学性全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
耐薬手袋 アルファテック 38-001
Ansell¥7,998税込¥8,7981双当日出荷アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
耐切創手袋ハイフレックス 11-550
Ansell¥769税込¥8461双当日出荷組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。用途一般組立作業。メンテナンス。検査。オイルが付着した部品の組立軽作業。材料処理。プラスチック射出成形トラスコ品番255-4821材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.21色グリーン/ブラックサイズL規格【EN388 2016】4×21B全長(cm)19.6~24.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18.2ゲージ数15耐切創性2/B
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-600 L
Ansell¥319税込¥3511双欠品中軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。用途電気部品・精密機械組み立て工程。トラスコ品番116-3263材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.96色ホワイトサイズLタイプすべり止め:付規格EN3882016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA全長(cm)22.1中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)19.4ゲージ数15編数15ゲージ編
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)
アンセル(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865
アンセル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿色ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐薬品手袋 アルファテック
アンセル(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など厚さ(mm)0.68色グリーン/イエロー規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.3耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐薬品手袋 アルファテック 02-100
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。用途化学薬品の取扱い仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062色ホワイト機能耐溶剤、耐薬品、耐透過RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812
アンセル(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
ハイフレックス フォームグレー
アンセル(18件のレビュー)¥639税込¥7031双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)
アンセル¥2,298税込¥2,5281双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)色グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚
アンセル¥7,398税込¥8,1381箱(250枚)ほか当日出荷ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65用途理化学研究用色ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165
アンセル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥589~税込¥648~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐切創手袋 ハイフレックス 11-550
アンセル(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム
アンセル(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
耐薬品手袋 アルファテック 58-335
アンセル¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)38.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐薬品手袋アルファテック 29-500
アンセル(1件のレビュー)¥829税込¥9121双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819
アンセル¥989税込¥1,0881双当日出荷JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無
アンセル¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12色グリーン入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735
アンセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 ハイフレックス 11-751
アンセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐薬品・耐切創手袋 アルファテック
アンセル¥4,698税込¥5,1681双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1色グリーン入数(双)1機能耐薬品・耐切創性全長(cm)35EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360
アンセル¥6,998税込¥7,6981袋(50枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2色ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920
アンセル¥639税込¥7031双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるAnsell Grip Technologyが、オイルグリップ力を向上させ、油または潤滑剤でコーティングされた部品を確実に取り扱うことができます。HyFlex(R)シリーズのすべての必須機能を取り入れました。用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.29色ブルー入数(双)1全長(cm)20.8~27.3ゲージ数15
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125
アンセル(1件のレビュー)¥56~税込¥62~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
アルファテックエプロン 56-800
アンセル¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷JIS T 8116適合品です。軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。種別エプロン色ホワイトひも長(cm)85
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605
アンセル¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12色グリーン入数(枚)100機能耐突刺性全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス
アンセル¥849税込¥9341双当日出荷JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ニトリライト No.93
アンセル¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。用途クリーンルーム用材質ニトリルゴム100%厚さ(mm)0.1色ホワイト入数(枚)100全長(cm)30.0左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉無
Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚
アンセル¥4,498税込¥4,9481箱(50枚)当日出荷ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2色ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス
耐切創手袋エッジ 48-701
アンセル¥839税込¥9231双当日出荷JIS T 8116適合品です。ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2