カテゴリ

  • 手袋(12)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(9)
    • 天然ゴム ディスポ手袋(1)
    • ニトリル クリーンルーム用手袋(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.07(2)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
粉有無
  • 粉なし(9)
サイズ
  • L
  • LL(10)
  • M(11)
  • S(10)
  • SS(3)
入数
  • 50(3)
  • 100(6)
  • 250(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(6)
  • 機能静電気防止(2)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐油・耐溶剤・耐薬品・静電気防止
材質
  • ニトリルゴム(9)
  • ネオプレンゴム(4)
  • 天然ゴム(2)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム・天然ゴム
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(1)
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
外エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(3)
エンボスなし・内エンボス・外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 23(1)
  • 24(3)
  • 24.5(5)
  • 25.4(1)
  • 28.5(2)
  • 30(1)
23・24・24.5・25.4・28.5・30
中指長(cm)
  • 8~9未満(7)
8~9未満
規格
  • ASTM準拠(2)
  • EN準拠(3)
  • FDA(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(2)
  • 食品衛生法適合(2)
ASTM準拠・EN準拠・FDA・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
  • 11~12未満(1)
  • 21~22未満(5)
  • 22~23未満(2)
11~12未満・21~22未満・22~23未満
手の平幅(cm)
  • 10~11未満(2)
10~11未満
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アンセル(7)
  • アズワン(2)
  • MICROFLEX(1)
  • Ansell(1)
モノタロウ・アンセル・アズワン・MICROFLEX・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microflex」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセルMicroflexニトリル手袋 XCEED 250枚アンセル
5,398税込5,938
1箱(250枚)
当日出荷
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
用途理化学研究用ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセルMicroflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚アンセル
4,298税込4,728
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 100枚入 アンセルダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 100枚入アンセル
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
保護性能の高い厚手設計です。 グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
材質ラテックス厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B全長(cm)24.5引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前)
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEXクリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入MICROFLEX
7,398税込8,138
1袋(50枚)
翌々日出荷
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 滅菌済 アズワンダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 滅菌済アズワン
5,910税込6,501
1箱(100枚)
翌々日出荷
保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済、パウダー・シリコンフリー材質ラテックス厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16全長(mm)245規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B引張強度(MPa)(劣化後/劣化前)20/22
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1240件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なしモノタロウ(931件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)ほか
当日出荷
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)アンセル
6,998税込7,698
1セット(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)アズワン(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100規格AQL1.5、EN374-1:2016規格:JKT(TypeB)機能非発泡性、グリップ力、耐化学性全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242アンセル
5,598税込6,158
1箱ほか
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし