カテゴリ

  • 作業服(6)
    • 長袖 空調ウェア・服(5)
絞り込み
ブランド
  • 空調服(3)
  • サンエス(3)
材質
  • 綿100%(1)
  • 綿混(5)
サイズ
  • M
  • 3L(4)
  • 4L(3)
  • 5L(4)
  • 6L(1)
  • 7L(1)
  • L(6)
  • LL(5)
  • S(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブルー(5)
商品区分
  • セット品(1)
  • 服のみ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku90470」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470空調服(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1着
当日出荷から8日以内出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン機能帯電防止素材
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470) サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)サンエス
5,300税込5,830
1着
当日出荷から10日以内出荷
仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ生地高密度ブロード
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470V) サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470V)サンエス
5,900税込6,490
1着
10日以内出荷
混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G) サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)サンエス
6,300税込6,930
1着
10日以内出荷
混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル75・綿25材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 空調服空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101空調服
1,590税込1,749
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空調服(R) の前ファスナーに取り付けると正面からランヤードを取り出すことができる優れもの!
対応製品KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810・KU91310(在庫限り)混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)