カテゴリ

  • 手袋(4)
    • ステンレス 耐切創手袋(2)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
耐切創性
  • レベルD(1)
  • レベルE(1)
  • レベルX(2)
サイズ
  • S
  • 3L(2)
  • L(11)
  • LL(10)
  • M(12)
  • SS(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(2)
  • 機能通気性・透湿性(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(1)
10・13
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(1)
ナイロン・ポリエステル
全長(cm)
  • 22(2)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
22・23.5・24
入数
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-tex」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC520SHOWA(ショーワグローブ)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
DB-002 スリムフィットジーンズ DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
伸縮性に優れた13ozのストレッチ生地を採用し、動きやすさ快適さ重視のスリムフィットジーンズ。 膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。 股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。 ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
対応シーズン春夏秋素材ストレッチ生地(13oz)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
DJ-003 メッシュシングルライダース DAYTONA(デイトナ)DJ-003 メッシュシングルライダースDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1着
3日以内出荷
真夏の快適性を求めたシンプルなシングルライダース風デザインのフルメッシュジャケット。 ライディングポジションを考慮し、腕の位置や角度は前よりに、後身頃の裾は長くとっているためセパハンユーザーにもおすすめです。 ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。
対応シーズン春夏素材メッシュプロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
DB-001 ストレートカットジーンズ DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1着
3日以内出荷
16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。 膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。 股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。 ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
インディゴ対応シーズン春夏秋素材コーデュラ生地(16ozの厚手)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
DJ-002 エアインテークパーカー DAYTONA(デイトナ)DJ-002 エアインテークパーカーDAYTONA(デイトナ)
27,980税込30,778
1着
3日以内出荷
簡易防水+防風+大型エアベンチポケットにより長い季節着用可能なアウトドアパーカー風デザインのエアインテークパーカージャケット。 フードは襟の裏側に丸めて固定可能。全てのポケットは裏地がメッシュ素材で、開口すると通気性が良くなります。 フロント大型ポケットの内側に、携帯などの小物が入る小型ポケットを内蔵。 ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。
仕様簡易防水+防風+大型エアベンチポケット付き対応シーズン春夏秋プロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ