カテゴリ

  • 手袋(71)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(25)
    • アラミド 耐切創手袋(2)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(16)
    • ステンレス 耐切創手袋(1)
    • その他耐切創手袋(10)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(9)
    • ナイロン手袋(5)
絞り込み
耐切創性
  • その他(1)
  • レベル3(8)
  • レベル4(4)
  • レベル5(7)
  • レベルA(1)
  • レベルB(5)
  • レベルC(10)
  • レベルD(5)
  • レベルE(1)
  • レベルF(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(4)
  • 機能伸縮性・柔軟性(14)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能吸汗速乾(4)
  • 機能耐久性(8)
  • 機能耐切創・耐突刺(33)
  • 機能耐摩耗性(28)
  • 機能耐油(4)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(19)
  • 機能防水・撥水(3)
  • 機能静電気防止(7)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(21)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(19)
  • 色ホワイト(13)
サイズ
  • SS
  • 3L(18)
  • 3S(2)
  • 4L(1)
  • 4S(1)
  • 9号(3)
  • 11号(2)
  • L(552)
  • LL(426)
  • M(552)
  • S(409)
  • XL(1)
  • その他(3)
  • フリー(47)
材質
  • その他(5)
  • ケブラー・アラミド(6)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(3)
  • ニトリルゴム(3)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(16)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(7)
  • 綿(1)
入数
  • 1(53)
1
ゲージ数
  • ゲージ数7(2)
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(18)
  • ゲージ数15(20)
  • ゲージ数18(9)
7・10・13・15・18
全長(cm)
  • 17.5(1)
  • 19.0~24.0(1)
  • 19.5(1)
  • 19.5~24.5(1)
  • 20(4)
  • 20.5(2)
  • 21(6)
  • 21.2(1)
  • 21.5(5)
  • 21.5~24.8(1)
  • 22(34)
  • 22~27(4)
  • 22.5(3)
  • 22.5~27.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 35(1)
17.5・19.0~24.0・19.5・19.5~24.5・20・20.5・21・21.2・21.5・21.5~24.8・22・22~27・22.5・22.5~27.5・24・24.5・35
ブランド
  • ミドリ安全(3)
  • ハネウェル(4)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • UVEX(ウベックス)(24)
  • アンセル(21)
  • ATG(3)
  • TRUSCO(2)
  • リーブル(2)
  • メカニクス(2)
  • エフピコ(2)
  • アズワン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
  • ミエローブ(1)
  • KOMASTAR(1)
  • ベストグリップ(1)
ミドリ安全・ハネウェル・SHOWA(ショーワグローブ)・UVEX(ウベックス)・アンセル・ATG・TRUSCO・リーブル・メカニクス・エフピコ・アズワン・Panasonic(パナソニック)・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・ミエローブ・KOMASTAR・ベストグリップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en388」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル

    耐切創カットバリア ブルー PUコート

    リーブル(1件のレビュー)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
  • 耐切創カットバリア ブルー ノンコート リーブル

    耐切創カットバリア ブルー ノンコート

    リーブル
    769税込846
    1双
    当日出荷
    1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
  • ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS 544

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR

    薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング

    KOMASTAR
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から15日以内出荷
    EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
    用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
  • 耐切創GLOVEバサルト ブルー エフピコ

    耐切創GLOVEバサルト ブルー

    エフピコ
    24,980税込27,478
    1箱(20双)
    4日以内出荷
    フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
    用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C
  • 耐切創GLOVEバサルト ブラック エフピコ

    耐切創GLOVEバサルト ブラック

    エフピコ
    24,980税込27,478
    1箱(20双)
    4日以内出荷
    フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。
    用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • ネオカット PU ハネウェル

    ネオカット PU

    ハネウェル(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
    用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • 耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード130V

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
    用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
  • フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレーサイズXS全長(cm)20.5中指長(cm)7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102NF

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    899税込989
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    普段履きの耐切創手袋に最適。
  • ATG MaxiCut Ultra 44-3745 ATG

    ATG MaxiCut Ultra 44-3745

    ATG
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

    アンセル
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125

    アンセル(1件のレビュー)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618

    アンセル(2件のレビュー)
    369税込406
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
    用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル

    耐薬品・耐切創手袋 アルファテック

    アンセル
    4,698税込5,168
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
    用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1グリーン入数(双)1機能耐薬品・耐切創性全長(cm)35EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-701

    アンセル
    839税込923
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
    用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • phynomic lite UVEX(ウベックス)

    phynomic lite

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    799税込879
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル

    ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
  • ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    アンセル(1件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129

    アンセル(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル

    作業用手袋エッジ 48-702

    アンセル
    229税込252
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
    用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格2016規格:4X42B
  • 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-225

    アンセル
    449税込494
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
    用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
  • アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有

    アズワン
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126

    アンセル(1件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840

    アンセル
    929税込1,022
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
    用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
  • 耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード F102ロング

    ミドリ安全
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
    仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
  • 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO

    耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
    用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
  • 耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル

    耐切創手袋 パワーフレックス 80-813

    アンセル
    849税込934
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
    用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
  • 静電気対策手袋 センシライト 48-135 アンセル

    静電気対策手袋 センシライト 48-135

    アンセル(1件のレビュー)
    469税込516
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
    用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質ナイロン厚さ(mm)0.82グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性X耐引裂き性.3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0588
  • チェック&ゴー5 ハネウェル

    チェック&ゴー5

    ハネウェル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
    用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
  • フィノミック XG UVEX(ウベックス)

    フィノミック XG

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1双
    当日出荷
    優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
    用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
  • 耐切創手袋アスレティック D5 XP UVEX(ウベックス)

    耐切創手袋アスレティック D5 XP

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
    用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
  • フィノミック オールラウンド UVEX(ウベックス)

    フィノミック オールラウンド

    UVEX(ウベックス)
    719税込791
    1双
    当日出荷
    手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
    用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
  • ユニプール カーボン UVEX(ウベックス)

    ユニプール カーボン

    UVEX(ウベックス)
    609税込670
    1双
    当日出荷
    静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
    用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
  • 耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から12日以内出荷
    ★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
    用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
  • ユニドゥア 6659 フォーム UVEX(ウベックス)

    ユニドゥア 6659 フォーム

    UVEX(ウベックス)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    高い柔軟性、優れた指先触感性を実現高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
    用途金属工業。自動車産業。梱包関連。厚さ(mm)1.0~1.5滑り止め効果あり