カテゴリ
- 手袋(3)
- ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
- 酸、アルカリ用手袋(1)
- ネオプレンゴム ディスポ手袋(1)
- クリーンルーム用品(1)
- クリーンルーム用手袋/指サック(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.19(1)
色
グリーン(2)
粉有無
- 粉なし(2)
サイズ
- SS
- L(15)
- LL(11)
- M(16)
- S(13)
入数
- 25(1)
- 50(1)
機能
耐溶剤(1)
耐薬品(1)
静電気防止(1)
耐溶剤・耐薬品・静電気防止
材質
- ネオプレンゴム(2)
ネオプレンゴム
エンボス加工

指先エンボス(1)
指先エンボス
全長(cm)
- 24(1)
- 28.5(1)
- 30(1)
24・28.5・30
中指長(cm)
- 7~8未満(1)
7~8未満
規格
- EN準拠(1)
EN準拠
手のひらまわり(cm)
- 14~15未満(1)
14~15未満
ブランド
- アンセル(3)
- 重松製作所(1)
アンセル・重松製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「microflex」の検索結果

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
ダイヤモンドグリッププラス 63754シリーズ
アンセル¥4,198税込¥4,6181箱(100枚)当日出荷スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16全長(mm)245
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT