カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
    • ケーブル(1)
絞り込み
メス形状
  • その他
  • DisplayPort(2)
  • HDMI(タイプA)(74)
  • Mini DisplayPort(2)
  • RJ-45(2)
  • USB Type-C(12)
  • USB TypeA(11)
  • ミニD-sub15ピン(2)
ブランド
  • ZATTA(1)
  • MOBO(1)
  • MCY TOOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB C HDMI」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30Hz ZATTAUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30HzZATTA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状USB TYPE-C(オス)メス形状HDMI(メス)
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz MCY TOOLUSB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30HzMCY TOOL
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
USB?Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB?Type-CからHDMIへの変換寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状USB TYPE-C(オス)メス形状HDMI(メス)
Dual USB-C Dock +LAN MOBODual USB-C Dock +LANMOBO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書 兼 保証書スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード