カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(1)
オス形状
  • USBType-C(1)
メス形状
  • RJ-45
  • DisplayPort(1)
  • DVI-I(29ピン)(3)
  • HDMI(タイプA)(13)
  • microUSB(9)
  • USB Type-C(2)
  • USB TypeA(5)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(2)
  • その他(1)
  • ミニD-sub15ピン(21)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
0.5未満
  • 色ブラック(1)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb vga」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-A StarTech.comUSB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-AStarTech.com
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドックスペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適長さ(mm)105ブラック高さ(mm)16質量(g)82ケーブル長(m)0.105対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)10.5伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]