カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • DisplayPort変換アダプタ(1)
絞り込み
メス形状
  • USB TypeA
  • DisplayPort(5)
  • DVI-D(24ピン)(4)
  • DVI-D(25ピン)(2)
  • DVI-I(29ピン)(3)
  • HDMI(タイプA)(38)
  • Mini DisplayPort(8)
  • USB Type-C(1)
  • その他(1)
  • ミニD-sub15ピン(13)
オス形状
  • Mini DisplayPort(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
コネクタ形状
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • ホーリック(1)
ホーリック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini displayport」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 映像変換アダプタ ホーリック

    映像変換アダプタ

    ホーリック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス