カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- DisplayPort変換アダプタ(1)
絞り込み
メス形状
- USB TypeA
- DisplayPort(5)
- DVI-D(24ピン)(4)
- DVI-D(25ピン)(2)
- DVI-I(29ピン)(3)
- HDMI(タイプA)(32)
- Mini DisplayPort(8)
- USB Type-C(1)
- その他(1)
- ミニD-sub15ピン(10)
オス形状
- Mini DisplayPort(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
変換タイプ
- オス - メス(1)
コネクタ形状
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- ホーリック(1)
ホーリック
「mini displayport」の検索結果

映像変換アダプタ
ホーリック¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス