カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ケーブル(2)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • StarTech.com(2)
オス形状
  • USBType-C(2)
メス形状
  • USB TypeA
  • HDMI(タイプA)(5)
  • microUSB(1)
  • RJ-45(1)
  • USB Type-C(2)
  • ミニD-sub15ピン(10)
変換タイプ
  • オス - メス(1)
コネクタ形状
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
0.5未満
  • 色ブラック(2)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c vga」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)BELKIN(ベルキン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-A StarTech.comUSB Type-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA対応 1x USB-AStarTech.com
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドックスペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適長さ(mm)105ブラック高さ(mm)16質量(g)82ケーブル長(m)0.105対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)10.5伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
USB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-Aポート StarTech.comUSB type-C接続VGA変換アダプタ USB PD対応 1x USB-AポートStarTech.com
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタMacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80ブラック高さ(mm)15質量(g)39湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355ケーブル長(cm)14伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス