カテゴリ
- 研磨材(10)
- 軸付ダイヤモンド砥石(5)
- 軸付砥石(2)
絞り込み
粒度・番手
- 100
- 80(2)
- 120(23)
- 130(3)
- 140(21)
- 170(5)
- 180(3)
- 200(13)
- 220(4)
- 230(9)
- 240(1)
- 270(6)
- 280(1)
- 300(2)
- 320(6)
- 325(9)
- 340(1)
- 360(1)
- 600(10)
- 1000(3)
適合材
- ステンレス(3)
- 鉄(7)
ブランド
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ツボサン(2)
- ミニター(2)
- FSK(エフエスケー)(1)
「CBN」の検索結果

電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
CBN エアーファイル 平
ツボサン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
CBN エアーファイル 半丸
ツボサン¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
インプリドレッサー
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。トラスコ品番833-8181軸径(Φmm)11粒度100全長(mm)46質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026