カテゴリ
- 研磨材(89)
- 鉄工ヤスリ(1)
- ダイヤモンドヤスリ(42)
- 布ペーパー(10)
- その他ヤスリ(4)
絞り込み
形状

その他(3)

三角(13)

丸(17)

刀刃(3)

半丸(13)

平(16)

楕円(5)

角(13)
適合材
- アルミ(13)
- ガラス(6)
- ステンレス(12)
- セラミックス(11)
- 木工(13)
- 樹脂(8)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(22)
- 銅・真鍮(2)
幅(mm)
- 1.4(3)
- 2.1(2)
- 2.5(1)
- 2.6(3)
- 2.8(1)
- 3.5(3)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 5(3)
- 5.5(3)
- 6(3)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 25(6)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(5)
- 80(1)
- 88(1)
- 110(1)
全長(mm)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(29)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(1)
- 2000~3000未満(1)
粒度・番手
- 120
- 6(43)
- 60(42)
- 80(56)
- 100(60)
- 140(101)
- 150(109)
- 170(121)
- 180(43)
- 200(126)
- 240(57)
- 270(32)
- 300(33)
- 320(43)
- 325(36)
- 400(153)
- 600(110)
- 800(47)
- 1000(41)
- その他(80)
- 粒度・番手をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ツボサン(2)
- TRUSCO(13)
- E-Value(1)
- PFERD 馬印(13)
- モーター印(8)
- インターナショナルダイヤ(5)
- サンフレックス(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- STRAUSS(4)
- ウォーターミルズ(3)
- エスコ(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- NSK(ナカニシ)(2)
- Axel(2)
- ディアー印(2)
- ミッチェル(2)
- アークランドサカモト(1)
- 光陽社(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ツボサン・TRUSCO・E-Value・PFERD 馬印・モーター印・インターナショナルダイヤ・サンフレックス・BIGMAN(ビッグマン)・STRAUSS・ウォーターミルズ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・NSK(ナカニシ)・Axel・ディアー印・ミッチェル・アークランドサカモト・光陽社・3M(スリーエム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「鑢」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
布ヤスリ(1枚入)
FUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。寸法(mm)230×280砥材AA基材綿布RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーシリーズ布やすり
TRUSCO(13件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
紐(ひも)ヤスリ
ミッチェル¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から4日以内出荷切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
手研磨ロールヤスリ 中目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#120幅×全長(mm×m)64×1.8
木工用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)アルミナ厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材木工
ダイヤモンドミニヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ダイヤモンドニードルヤスリ
PFERD 馬印¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
紐ヤスリ(#120)
エスコ¥725税込¥7981本(1本)翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸幅(mm)1.4粒度#120質量(g)30全長(m)2
曲面用布ヤスリ(フィニッシング クロスシート) 1枚入り
FUJI STAR(三共理化学)(10件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷曲面専用のやわらかい布ヤスリで水研ぎ・空研ぎの両方に使用できます。寸法(mm)230×280砥材CC基材綿布
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用
ミッチェル¥5,598~税込¥6,158~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
ポリネット両面ヤスリ3枚入り
SK11¥799税込¥8791個当日出荷両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。寸法(mm)93×230適合材木材・金属等
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ダイヤモンドハンディーヤスリ
PFERD 馬印¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
ダイヤモンドハンディーヤスリセット
PFERD 馬印¥57,980税込¥63,7781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンドニードルヤスリセット
PFERD 馬印¥22,980~税込¥25,278~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139税込¥1531袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
WMダイヤモントミニやすり
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)40寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
WMダイヤモンドニードルやすり
ウォーターミルズ¥4,598~税込¥5,058~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)70寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥80税込¥881枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。寸法(mm)280×230
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)7(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120
PFERD 馬印¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)39(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
紙ヤスリセット
BIGMAN(ビッグマン)¥209税込¥2301セット当日出荷使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#120
PFERD 馬印¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)140質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)70柄の形状丸
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 平3.1幅x3厚 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)9(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角