カテゴリ

  • 研磨材(6)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(2)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(2)
    • ヤスリ(1)
    • 軸付砥石(1)
絞り込み
粒度・番手
  • 170
  • 80(2)
  • 100(11)
  • 120(26)
  • 130(3)
  • 140(25)
  • 140~325(1)
  • 140~1200(3)
  • 180(3)
  • 200(14)
  • 220(4)
  • 230(10)
  • 240(1)
  • 270(7)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 320(6)
  • 325(11)
  • 600(12)
  • 1000(4)
適合材
  • その他(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(1)
  • (4)
ブランド
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • ミニター(1)
  • 永興電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CBN」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCO

    CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。タイプ5本組刃長(mm)80適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電着CBNバー 永興電機工業

    電着CBNバー

    永興電機工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
    用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    52,980税込58,278
    1枚
    当日出荷
    非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75