カテゴリ

  • 研磨材(13)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(4)
    • 軸付砥石(6)
絞り込み
粒度・番手
  • 200
  • 80(2)
  • 100(10)
  • 120(23)
  • 130(3)
  • 140(21)
  • 170(5)
  • 180(3)
  • 220(4)
  • 230(9)
  • 240(1)
  • 270(6)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 320(6)
  • 325(9)
  • 340(1)
  • 360(1)
  • 600(10)
  • 1000(3)
適合材
  • ステンレス(2)
  • 鉄(8)
ブランド
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • FSK(エフエスケー)(3)
  • ツボサン(2)
  • ミニター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CBN」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CBN エアーファイル 平 ツボサン

    CBN エアーファイル 平

    ツボサン
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)

    超硬軸CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • SP電着小径CBNバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
    仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒CBN
  • CBN エアーファイル 半丸 ツボサン

    CBN エアーファイル 半丸

    ツボサン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸

    ミニター
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • CBN電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 角度付 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    9日以内出荷
    用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度200砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
  • 砥石ドレッサー NSK(ナカニシ)

    砥石ドレッサー

    NSK(ナカニシ)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1029
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • SP電着小径ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
    仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド
cbnチップ特集