カテゴリ

  • 研磨材(56)
    • ダイヤモンドヤスリ(17)
    • 布ペーパー(9)
    • その他ヤスリ(1)
絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
三角(8)
形状
(8)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(8)
形状
(8)
形状
楕円(2)
形状
(8)
適合材
  • アルミ(13)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(9)
  • タイル(5)
  • 木工(13)
  • 樹脂(8)
  • 石材(6)
  • 石膏ボード(1)
  • 超硬合金(7)
  • (19)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 55(2)
  • 70(2)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 70(2)
  • 110(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(10)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(1)
粒度・番手
  • 80
  • 6(43)
  • 60(41)
  • 100(60)
  • 120(89)
  • 140(101)
  • 150(104)
  • 170(121)
  • 180(43)
  • 200(125)
  • 240(57)
  • 270(32)
  • 300(33)
  • 320(43)
  • 325(36)
  • 400(153)
  • 600(109)
  • 800(47)
  • 1000(41)
  • その他(79)
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • モーター印(8)
  • インターナショナルダイヤ(6)
  • SK11(5)
  • STRAUSS(4)
  • Mipox(4)
  • ウォーターミルズ(3)
  • 光陽社(2)
  • サンフレックス(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ディアー印(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • 理研コランダム(1)
  • オカスギ(1)
  • SUN UP(1)
  • ケニス(1)
  • ミネシマ(1)
  • Bcross(1)
TRUSCO・モーター印・インターナショナルダイヤ・SK11・STRAUSS・Mipox・ウォーターミルズ・光陽社・サンフレックス・BIGMAN(ビッグマン)・ディアー印・PFERD 馬印・FUJI STAR(三共理化学)・理研コランダム・オカスギ・SUN UP・ケニス・ミネシマ・Bcross・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鑢」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • 布ヤスリ(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    布ヤスリ(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(18件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
    寸法(mm)230×280砥材AA基材綿布RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーシリーズ布やすり TRUSCO

    ペーパーシリーズ布やすり

    TRUSCO(13件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
    用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
  • 3pcsスポンジヤスリ Bcross

    3pcsスポンジヤスリ

    Bcross
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
    用途木材・プラスチックの研磨に。粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上本体寸法(mm)100×70×25
  • ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドニードルヤスリ

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    全長(mm)140刃長(mm)70種別鉄工用質量(g)7適合材鉄工
  • ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工
  • 2粒ダイヤヤスリセット SUN UP

    2粒ダイヤヤスリセット

    SUN UP
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 平

    インターナショナルダイヤ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 丸

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • ダイヤモンドハンディーヤスリ PFERD 馬印

    ダイヤモンドハンディーヤスリ

    PFERD 馬印
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
    用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
  • ダイヤモンドハンディーヤスリセット PFERD 馬印

    ダイヤモンドハンディーヤスリセット

    PFERD 馬印
    58,980税込64,878
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
    用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
  • ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入 TRUSCO

    ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入

    TRUSCO
    149税込164
    1袋(5枚)
    当日出荷
    そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。
    用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • WMダイヤモンドニードルやすり ウォーターミルズ

    WMダイヤモンドニードルやすり

    ウォーターミルズ
    4,598税込5,058
    1本ほか
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)70全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
  • WMダイヤモントミニやすり ウォーターミルズ

    WMダイヤモントミニやすり

    ウォーターミルズ
    4,398税込4,838
    1本ほか
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)40全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
  • 紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    84税込92
    1枚
    当日出荷
    黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
    用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。寸法(mm)280×230
  • 紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)

    紙ヤスリセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
    用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
  • 紙ヤスリセット(5枚組) ミネシマ

    紙ヤスリセット(5枚組)

    ミネシマ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    粒度#80、#100、#120、#180、#240
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 四角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 三角

    インターナショナルダイヤ
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
  • ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    8,598税込9,458
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

    インターナショナルダイヤ
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
  • ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)

    STRAUSS
    4,798税込5,278
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    7,598税込8,358
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • 紙ヤスリ 空研ミックスセット 6枚 アークランズ

    紙ヤスリ 空研ミックスセット 6枚

    アークランズ
    280税込308
    1個
    翌々日出荷
    ・安心安全の日本製。・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能。・手作業用としても使用可能
    用途木工磨きに仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能セット内容80番、150番、240番が各2枚(計6枚)材質【本体】Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド寸法(mm)(1枚あたり)230×92ホワイトペーパー番手80番、150番、240番適合材木工用入数6枚
  • ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)

    STRAUSS
    9,798税込10,778
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)角柄
  • 研磨布 理研コランダム

    研磨布

    理研コランダム(17件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(50枚)
    当日出荷
    布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
    用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
  • ポリネットシート 光陽社

    ポリネットシート

    光陽社(12件のレビュー)
    599税込659
    1パック(3枚)
    当日出荷
    アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
    寸法(mm)93×228砥材A
  • ポリネットシート 光陽社

    ポリネットシート

    光陽社(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
    シートサイズ(mm)230×280仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維接着剤R/R(レジボンド)
  • ダイヤハンドラッパー TRUSCO

    ダイヤハンドラッパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0厚さ(mm)5.24適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
  • 五万石スティック オカスギ

    五万石スティック

    オカスギ
    5,998税込6,598
    1組(5本)
    当日出荷
    素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
    用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
  • 洋紙研磨紙 モーター印

    洋紙研磨紙

    モーター印(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
    シートサイズ(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工、金属接着剤G/G
  • 磨くゴムへらS サンフレックス

    磨くゴムへらS

    サンフレックス
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
    長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
  • ディアー印研磨布 ディアー印

    ディアー印研磨布

    ディアー印(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
    適合材金属、木材、ゴム等砥材AA基材Jwシートサイズ(mm)230×280接着剤G/G
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
  • ディアー印研磨布 ディアー印

    ディアー印研磨布

    ディアー印
    549税込604
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
    適合材金属、木材、ゴム等砥材AA基材Jwシートサイズ(mm)230×280接着剤G/G
  • オムニサンダーAハンドルセット Mipox

    オムニサンダーAハンドルセット

    Mipox
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
    用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
  • オムニサンダーS Mipox

    オムニサンダーS

    Mipox
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
    用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
  • オムニサンダーSハンドルセット Mipox

    オムニサンダーSハンドルセット

    Mipox
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
    用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など