カテゴリ

  • 研磨材(4)
    • 金属用(3)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 205(1)
  • 305(2)
  • 355(2)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 22(2)
  • 25.4(2)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(5)
  • 木工(2)
  • 石膏ボード(1)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 60(3)
シリーズ
  • 金の卵(1)
  • 飛騨の匠(2)
金の卵・飛騨の匠
硬度
  • P(3)
  • Q(1)
P・Q
砥材
  • A(1)
  • AZ(1)
  • MA(1)
  • Z(1)
A・AZ・MA・Z
ブランド
  • 日本レヂボン(2)
  • レヂトン(1)
  • アイウッド(1)
日本レヂボン・レヂトン・アイウッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「匠」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ) 日本レヂボン飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)日本レヂボン(14件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材MAタイプ一般鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
天匠 リフォームソー スライド用 アイウッド天匠 リフォームソー スライド用アイウッド
7,698税込8,468
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
関連キーワード
匠の手特集