カテゴリ

  • 研磨材(21)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(9)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(2)
    • ヤスリ(1)
    • 軸付砥石(5)
    • 平形砥石(1)
絞り込み
適合材
  • その他(4)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(1)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(1)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 100(8)
  • 120(9)
  • 130(1)
  • 140(10)
  • 170(4)
  • 180(2)
  • 200(9)
  • 220(1)
  • 230(6)
  • 240(1)
  • 270(4)
  • 280(1)
  • 300(2)
  • 320(1)
  • 325(5)
  • 340(1)
  • 600(5)
  • 800(1)
  • 1000(2)
ブランド
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(3)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ミニター(5)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • 永興電機工業(3)
  • ツボサン(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • PFERD 馬印(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CBN」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,888税込2,077
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
CBNバー (シャンク3mm) TRUSCOCBNバー (シャンク3mm)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCOボラゾンインターナルバー(3mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
CBN エアーファイル 平 ツボサンCBN エアーファイル 平ツボサン
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸ミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
62,980税込69,278
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)粒度140適合材各種焼入れ鋼の難削材砥材CB形状1号結合剤V最高使用周速度(m/s)40
CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
CBN インターナルバー PFERD 馬印CBN インターナルバーPFERD 馬印
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
CBN エアーファイル 半丸 ツボサンCBN エアーファイル 半丸ツボサン
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
CBNハンドラッパー 永興電機工業CBNハンドラッパー永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
CBNブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
電着CBNバー 永興電機工業電着CBNバー永興電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。
用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])65000
ミニモ レジンボンドCBNバー JA ミニターミニモ レジンボンドCBNバー JAミニター
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10 ミニターミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10ミニター
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
ミニモ ハイセラミックCBNバー#100 Φ10 ミニターミニモ ハイセラミックCBNバー#100 Φ10ミニター
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBNNORITAKE(ノリタケ)
47,980税込52,778
1枚
当日出荷から32日以内出荷
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75