カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- チューブ/ホース類(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 7
- 1.59(7)
- 2(22)
- 3(8)
- 3.96(6)
- 4(23)
- 4.35(7)
- 5(6)
- 6(29)
- 6.35(7)
- 7.52(6)
- 8(26)
- 9(9)
- 10(23)
- 10.7(5)
- 12(8)
- 13(9)
- 14(8)
- 15.88(5)
- 16(8)
- 22(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(3)
- 10(2)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 10(3)
- 20(1)
色
クリア(3)
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- グンゼ(1)
- ニチアス(1)
- アラム(1)
- 三商(1)
グンゼ・ニチアス・アラム・三商
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
「pfa」の検索結果

PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥10,791税込¥11,8701巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
PFAチューブ
三商¥1,098税込¥1,2081本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10