カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • コイルホース(8)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 16
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 21(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
  • 67(1)
内径(Φmm)
  • 11(8)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(8)
使用流体
  • 圧縮空気(8)
圧縮空気
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(8)
千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m

    千代田通商
    7,999税込8,799
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)720質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン

    千代田通商
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4758材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうライトグリーン質量(g)370内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン

    千代田通商
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4756材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうライトグリーン質量(g)190内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4759材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうライトグリーン質量(g)460内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4757材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうライトグリーン質量(g)280内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2