カテゴリ
- 制御機器(276)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 切削工具(73)
- パソコン/周辺機器(61)
- メカニカル部品(48)
- 建材・エクステリア(46)
- 物流用品(44)
- 機構部品(33)
- 作業工具(28)
- 科学研究・開発用品(26)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車補修部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 農業機械(16)
- オフィス家具(15)
- 測定用品(15)
- 事務用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 溶接用品(11)
- 建築金物(11)
- 医療(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バッテリー・電装(9)
- 安全保護具(9)
- 安全標識(8)
- 研磨材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 保管用品(7)
- テープ(7)
- 電気材料(7)
- 作業服(7)
- 家電(6)
- バイク部品(5)
- 手袋(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 洗車・清掃(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(19)
- AVX(35)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- KYOCERA AVX(59)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ParkerTAIYO(49)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SMC(33)
- STMicro(43)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
- Texas Instruments(23)
- TRUSCO(71)
- イマオコーポレーション(28)
- エレコム(18)
- サンドビック(12)
- 三木プーリ(19)
- 千代田通商(26)
- 東芝(15)
- ブランドをもっと見る
「tp-s」の検索結果

SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-S-G
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S質量(g)104タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-S-B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-S,TCC-PB-S,TCC-AP-S質量(g)104タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-G
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)184タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-B
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)184タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
Silver Stone PS5 M.2 SSDヒートシンクカバー SST-TP06S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷・PS5コンソールデザインに完全にマッチ、本来のM.2 SSDスロットカバーの代用となります。・M.2 SSD冷却ヒートシンクおよびスロットカバーとして機能し、熱伝導のはけ口となります。・アルミニウム合金ボディーが優れた放熱効果を実現します。・精密な設計でM.2 SSDと全面的に接触。・シンプルで素早い装着材質アルミニウム色銀質量(g)実質量:67.5型番SST-TP06S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×12.3×125.2設置場所PS5専用のM.2 SSDヒートシンクRoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)
日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
超強力パワーマグネットテープ
MagX(マグエックス)¥1,598税込¥1,7581袋(2巻)当日出荷片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
タペストリーバー用フック
TRUSCO¥759税込¥8351袋(2個)当日出荷ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21



タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個)
エレコム(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:真鍮外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
見えるクミコン TP4104-S
サンコー(三甲)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質PP高さ(mm)(内寸)368短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503長辺(mm)(外寸)1173外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)358
見えるクミコン TP464-S
サンコー(三甲)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷材質PP高さ(mm)(内寸)368短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503長辺(mm)(外寸)670外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)358
見えるクミコン TP484-S
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質PP高さ(mm)(内寸)368短辺(mm)(内寸)468、(外寸)503長辺(mm)(外寸)838外寸法・高さ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)358
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷金具はユニクロームメッキ仕上げです。形状自在車S材質(車輪)エラストマーストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当
日産ネジ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーベルト パット付
E-Value(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。用途ツールバッグ用のショルダーベルト。材質本体:ポリエステル、金具:スチール寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100






ボックスシーツ
アイリスオーヤマ¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から翌々日出荷【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用したボックスシーツです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90マチ(mm)約300
修正テープ モノps
トンボ鉛筆(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム。消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC質量(g)14テープ長さ(m)6全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16商品タイプ本体(使い切り)
ショートオーガー
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381パック(315本)当日出荷から翌々日出荷極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
ディスポセル(可視光用)
アズワン¥1,340税込¥1,4741箱(100本)当日出荷お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。材質PS
ターピー ターポリントラックシート
萩原工業(20件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです用途トラック荷台カバー
角当て(タコパット)
タコマン(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤーロープもOK!用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具厚さ(mm)3寸法(mm)160×75×75色クロメ質量(g)550



摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式






掛け布団カバー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から翌々日出荷【シングル/セミダブル/ダブル】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した掛け布団カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
計測機器用普通紙
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ
エルティーアイ¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
アルミタフパット
因幡電工¥369税込¥4061枚当日出荷から4日以内出荷建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。用途スリーブ穴埋め用受材。
...