カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • チューブ/ホース類(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 15.8(1)
  • 16(4)
  • 19(3)
外径(Φmm)
  • 19
  • 3(5)
  • 3.18(11)
  • 4(25)
  • 4.75(5)
  • 6(39)
  • 6.35(24)
  • 7(10)
  • 8(39)
  • 9(9)
  • 9.52(10)
  • 9.53(7)
  • 10(36)
  • 11(8)
  • 12(30)
  • 12.7(16)
  • 14(9)
  • 16(12)
  • 19.05(5)
  • 25(8)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(7)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • ユニバーサル(4)
  • SMC(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
グンゼ・ユニバーサル・SMC・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ ユニバーサルUSL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズユニバーサル
17,499税込19,249
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
T Series(TLM1916N) SMCT Series(TLM1916N)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
USL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズ ユニバーサルUSL-PFA 溶着チューブ L型 00I-145シリーズユニバーサル
19,599税込21,559
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズユニバーサル
25,980税込28,578
1本
18日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズ ユニバーサルUSL-PFA 溶着チューブ T型 00I-146シリーズユニバーサル
26,999税込29,699
1個
18日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のT型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
pfa パイプ特集