カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • チューブ/ホース類(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グンゼ(1)
  • SMC(9)
  • ニッタ(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • サビレックス(1)
外径(Φmm)
  • 3.18
  • 3(19)
  • 3.17(14)
  • 4(43)
  • 6(50)
  • 6.35(32)
  • 7(15)
  • 8(50)
  • 9.52(16)
  • 9.53(19)
  • 10(55)
  • 12(47)
  • 12.7(33)
  • 14(13)
  • 16(21)
  • 18(9)
  • 19(27)
  • 19.05(13)
  • 25(22)
  • 25.4(15)
内径(Φmm)
  • 1.58(4)
  • 1.59(1)
  • 2(1)
  • 2.18(6)
  • 2.1844(1)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 16(3)
  • 20(12)
  • 33(3)
  • 50(2)
  • 100(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(12)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,798税込1,978
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験最高使用温度(℃)260
PFA製ストレートチューブ 761-1シリーズ サビレックスPFA製ストレートチューブ 761-1シリーズサビレックス
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFA製ストレートチューブ
PFAチューブ(インチサイズ) グンゼPFAチューブ(インチサイズ)グンゼ
1,998税込2,198
1巻
47日以内出荷
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
T Series(TILMB01N) SMCT Series(TILMB01N)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)1.58チューブ内径(inch)1/16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILM01N) SMCT Series(TILM01N)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM01B) SMCT Series(TILM01B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)0.086内径(Φmm)2.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM01R) SMCT Series(TILM01R)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.18チューブ内径(inch)0.086使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM01BU) SMCT Series(TILM01BU)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.18チューブ内径(inch)0.086使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILMB01R) SMCT Series(TILMB01R)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)1/16内径(Φmm)1.58使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILMB01B) SMCT Series(TILMB01B)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)1/16内径(Φmm)1.58使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILMB01BU) SMCT Series(TILMB01BU)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(inch)1/16内径(Φmm)1.58使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
pfa パイプ特集