カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ダクトホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カナフレックス(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
内径(Φmm)
  • 32.4(3)
外径(Φmm)
  • 38.6
  • 30.8(3)
  • 32(2)
  • 38.2(2)
  • 44.5(4)
  • 44.6(2)
  • 45.8(2)
  • 58(3)
  • 59.8(4)
  • 61(2)
  • 72(2)
  • 73(3)
  • 86.4(2)
  • 100.3(1)
  • 108(1)
  • 112.2(2)
  • 115(2)
  • 138.7(2)
  • 164.8(2)
  • 217.1(2)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 透明性(2)
その他・帯電防止・柔軟・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.059(2)
  • 0.06(1)
0.059・0.06
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
水・空気・粒体・粉体
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
ダクトトーメイ カナフレックスダクトトーメイカナフレックス
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
ダクトEF型(静電防止) カナフレックスダクトEF型(静電防止)カナフレックス(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
30日以内出荷
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
ダクトホースカテゴリ