カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • サクションホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
内径(Φmm)
  • 32(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 38.2
  • 18(3)
  • 24.7(3)
  • 30.8(2)
  • 31.2(2)
  • 31.8(3)
  • 34.9(2)
  • 39(3)
  • 45.8(4)
  • 59.5(3)
  • 72(3)
  • 74.6(3)
  • 89.1(3)
  • 112.2(2)
  • 115(2)
  • 115.8(2)
  • 117.6(3)
  • 120(2)
  • 164.8(2)
  • 172(2)
使用流体
  • (2)
  • 粒体・粉体(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 透明性(1)
帯電防止・透明性
  • 色グリーン(1)
グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(1)
0.15
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
サクションホースカテゴリ
関連カテゴリ