カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
    • ブレードホース(1)
    • エアーホース(2)
    • 樹脂ホース(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(97)
  • 2.4(1)
  • 2.5(200)
  • 2.8(1)
  • 3(21)
  • 4(2)
  • 6.5(1)
  • 24(1)
ホース長さ(m)
  • 0.2708(8)
  • 0.2944(8)
  • 0.3044(8)
  • 0.3056(8)
  • 0.318(8)
  • 0.3392(8)
  • 0.3408(8)
  • 0.3416(8)
  • 0.3652(8)
  • 0.374(8)
  • 0.376(8)
  • 0.3888(8)
  • 0.4088(8)
  • 1(9)
  • 2(13)
  • 5(37)
  • 10(41)
  • 20(158)
  • 50(9)
  • 100(99)
使用流体
  • その他(2)
  • ガス(14)
  • 圧縮空気(84)
  • 塗料(8)
  • 工業用水(26)
  • 水(125)
  • 油(26)
  • 溶剤(10)
  • 真空(70)
  • 空気(158)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(42)
  • 酒類(3)
  • 食品(5)
  • 飲料(4)
  • 香料・化粧品(3)
外径(Φmm)
  • 4
  • 6(379)
  • 8(459)
  • 9(88)
  • 10(531)
  • 11(96)
  • 12(405)
  • 12.5(88)
  • 12.7(70)
  • 13.5(75)
  • 14(75)
  • 15(158)
  • 16(215)
  • 18(159)
  • 20(81)
  • 22(129)
  • 26(138)
  • 33(108)
  • 41(72)
  • 48(70)
特性
  • その他(19)
  • 低臭(4)
  • 保形性(2)
  • 帯電防止(7)
  • 柔軟(56)
  • 気密性(3)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(15)
  • 耐圧(18)
  • 耐寒(49)
  • 耐摩耗(39)
  • 耐水(28)
  • 耐油(45)
  • 耐溶剤(7)
  • 耐熱(54)
  • 耐薬品(41)
  • 耐食(2)
  • 透明性(19)
  • 難燃(5)
  • 高強度(32)
色
  • 色その他(7)
  • 色イエロー(75)
  • 色オレンジ(19)
  • 色クリア(136)
  • 色グリーン(83)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(137)
  • 色ブルー(116)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(83)
  • 色レッド(72)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(282)
ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.6(3)
  • 0.4(5)
  • 0.6(15)
  • 0.68(7)
  • 0.7(10)
  • 0.8(112)
  • 0.9(4)
  • 1(42)
  • 1.2(6)
  • 1.3(5)
  • 1.4(6)
  • 1.5(4)
  • 1.6(6)
  • 1.7(9)
  • 1.8(4)
  • 2(7)
  • 2.4(9)
  • 2.5(3)
  • 2.7(4)
0・0~0.6・0.4・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.4・2.5・2.7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(4)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • アズワン(1)
  • BeHAUS(1)
  • CKD(3)
  • ParkerTAIYO(4)
  • SMC(55)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TRUSCO(5)
  • アオイ(5)
  • アラム(3)
  • エスコ(27)
  • コガネイ(5)
  • ニッタ(22)
  • 三商(2)
  • 八興(11)
  • 千代田通商(87)
  • 潤工社(23)
モノタロウ・三洋化成・十川産業・PISCO(ピスコ)・アズワン・BeHAUS・CKD・ParkerTAIYO・SMC・TGK(東京硝子器械)・TRUSCO・アオイ・アラム・エスコ・コガネイ・ニッタ・三商・八興・千代田通商・潤工社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-su」の検索結果

306件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)
    ブルー
    イエロー
    ブラック
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    +1

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    ¥940~税込¥1,034~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)
    ブルー
    クリア
    ブラック

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥2,545税込¥2,800
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    ブルー

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商
    クリア
    ブラック
    ブルー

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)

    千代田通商(23件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ポリウレタンチューブ SMC
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    クリア
    ブラック
    レッド
    ホワイト
    +6

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)
    ブラック
    ブルー

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥868~税込¥955~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)
    ブルー
    クリア
    ブラック

    ポリウレタンチューブ(10m)

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック
    ブルー

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    ¥1,199~税込¥1,319~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
    使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    レッド

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥368~税込¥405~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • ナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    ブルー
    レッド
    グリーン

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ
    ブラック
    ブルー
    クリア

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,296~税込¥1,426~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10使用温度範囲-60~200℃使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム色半透明適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ジュンフロンFEPチューブ 潤工社

    ジュンフロンFEPチューブ

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m

    ニッタ(37件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)
    ブルー
    イエロー
    ブラック
    ホワイト
    オレンジ
    レッド
    グリーン

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
    最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,760~税込¥1,936~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(50m)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥2,557税込¥2,813
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)
    イエロー
    ブルー
    オレンジ
    ブラック
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    +1

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥4,814~税込¥5,295~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC
    ブラック
    クリア
    ブルー
    ホワイト

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    ¥399~税込¥439~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • ソフトナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m

    潤工社(11件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン色透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • 真空用チューブ PISCO(ピスコ)

    真空用チューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
    全長(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)色透明使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,931~税込¥2,124~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    ホワイト
    レッド

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商
    レッド
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    ホワイト

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社
    ブラック
    ホワイト

    ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ

    潤工社(11件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)
    ブルー
    イエロー
    クリア
    ブラック
    オレンジ
    グリーン
    ホワイト
    +1

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    ¥1,554税込¥1,709
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用温度範囲-20~200℃使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム色黒使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤