カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
    • チューブ/ホース類(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
    • チューブ(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(31)
  • 2.5(8)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 35(1)
外径(Φmm)
  • 4
  • 3(20)
  • 3.17(10)
  • 3.18(12)
  • 6(52)
  • 6.35(32)
  • 7(16)
  • 8(53)
  • 9.52(17)
  • 9.53(19)
  • 10(59)
  • 11(9)
  • 12(50)
  • 12.7(32)
  • 14(14)
  • 16(21)
  • 19(29)
  • 19.05(13)
  • 25(23)
  • 25.4(14)
ホース長さ(m)
  • 0.0025(1)
  • 0.68(1)
  • 1(5)
  • 1.9(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 10(15)
  • 20(19)
  • 50(4)
  • 100(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(26)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(40)
ブランド
  • グンゼ(1)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • アズワン(6)
  • ニチアス(5)
  • アラム(1)
  • 潤工社(3)
  • 三商(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フロン工業(2)
  • SMC(9)
  • エスコ(3)
  • フロンケミカル(3)
  • TRUSCO(1)
  • ニッタ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • 新生技研(1)
グンゼ・PISCO(ピスコ)・アズワン・ニチアス・アラム・潤工社・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・SMC・エスコ・フロンケミカル・TRUSCO・ニッタ・淀川ヒューテック・アイ・エイ・シー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・新生技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    409税込450特価
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • PFAコイルチューブ 新生技研

    PFAコイルチューブ

    新生技研
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    乳白
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    7,712税込8,483
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PFAコイルチューブ CTシリーズ アイ・エイ・シー

    PFAコイルチューブ CTシリーズ

    アイ・エイ・シー
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。
    材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFAコイルチューブ
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ

    ニチアス
    11,983税込13,181
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から93日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-70
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
  • PFAチューブTA 潤工社

    PFAチューブTA

    潤工社
    12,219税込13,441
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    519税込571
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    5,148税込5,663
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
  • PFAコイルチューブFT 潤工社

    PFAコイルチューブFT

    潤工社
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器トラスコ品番384-2871材質フッ素ポリマー樹脂(PFA)全長(mm)345半透明使用温度範囲(℃)-65~+180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等芯数1コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)85
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    9,573税込10,530
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)250クリア
  • ナフロンPFAチューブ ニチアス

    ナフロンPFAチューブ

    ニチアス
    709税込780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    透明(有色含む)
  • ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPFAチューブ7000

    淀川ヒューテック
    5,598税込6,158
    1巻
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業

    PFA/PTFEコイルチューブ

    フロン工業
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
  • 【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス

    【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA

    ニチアス(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
  • 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
  • 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)2.4材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-4B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
  • ふっ素樹脂チューブ TRUSCO

    ふっ素樹脂チューブ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
    仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
  • PFAコイルチューブ TGK(東京硝子器械)

    PFAコイルチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    12,177税込13,395
    1本
    35日以内出荷
    PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
    材質PFA長さ(m)20
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    5,524税込6,076
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂スーパー直管パイプ

    フロンケミカル
    749税込824
    1本
    6日以内出荷
    巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
    用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
  • T Series(TLM0403N) SMC

    T Series(TLM0403N)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
    トラスコ品番809-5121材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TLM0425B) SMC

    T Series(TLM0425B)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
pfaシート特集