カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(1)
    • サクションホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 42
  • 30.8(3)
  • 32(2)
  • 38.2(2)
  • 38.6(2)
  • 39.2(2)
  • 44.5(4)
  • 44.6(2)
  • 45.8(3)
  • 58(3)
  • 59.8(3)
  • 61(2)
  • 72(2)
  • 73(3)
  • 112.2(2)
  • 115(2)
  • 117.6(2)
  • 138.7(2)
  • 164.8(2)
  • 217.1(2)
内径(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色レッド(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
0.5
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
水・空気
ブランド
  • カナフレックス(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-カナラインA カナフレックス

    VS-カナラインA

    カナフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    欠品中
    補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
    用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。仕様補強コード材質軟質PVC/硬質PVC赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • TAC伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC伸縮ダクト(カフス付)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
    用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。材質ポリプロピレン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風