絞り込み
内径(Φmm)
- 38(3)
外径(Φmm)
- 45.8
- 30.8(3)
- 32(2)
- 38.2(2)
- 38.6(2)
- 39.2(2)
- 42(2)
- 44.5(4)
- 44.6(2)
- 58(3)
- 59.8(3)
- 61(2)
- 72(2)
- 73(3)
- 112.2(2)
- 115(2)
- 117.6(2)
- 138.7(2)
- 164.8(2)
- 217.1(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 30(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
ベージュ(1)
特性
- 滑り性(1)
- 耐圧(1)
- 透明性(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.098(1)
- 0.25(1)
0.098・0.25
使用流体
- 水(2)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
水・空気・粒体・粉体
ブランド
- カナフレックス(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- ニッセイエコ(1)
カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kanaflex」の検索結果

TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
ニューカナダクト
カナフレックス¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。色アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧