カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- チューブ/ホース類(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- チューブ(3)
絞り込み
外径(Φmm)
- 6.35
- 3(9)
- 3.17(8)
- 4(22)
- 5(5)
- 6(25)
- 7(7)
- 8(27)
- 9.52(9)
- 9.53(8)
- 10(27)
- 11(4)
- 12(26)
- 12.7(14)
- 13(4)
- 14(9)
- 16(12)
- 18(5)
- 19(11)
- 25(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 3.17(3)
- 3.96(6)
- 4.35(7)
- 4.57(5)
- 9.52(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 5(2)
- 10(8)
- 20(6)
- 50(1)
- 100(3)
色
クリア(11)
ブラック(2)
材質
- 樹脂(11)
ブランド
- グンゼ(1)
- PISCO(ピスコ)(4)
- アズワン(2)
- ニチアス(3)
- 潤工社(1)
- 三商(1)
- フロンケミカル(2)
- ニッタ(1)
グンゼ・PISCO(ピスコ)・アズワン・ニチアス・潤工社・三商・フロンケミカル・ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「pfa」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から31日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ
アズワン¥28,116~税込¥30,928~1個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥13,761税込¥15,1371巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAチューブ
三商¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
PFAチューブTA インチ
潤工社¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブーPFA
アズワン¥25,938税込¥28,5321個翌々日出荷から7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980税込¥38,4781巻(10m)翌々日出荷から6日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-2540色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)20適合外径(inch)1/4
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥53,980税込¥59,3781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥65,980税込¥72,5781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥8,698~税込¥9,568~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥47,836~税込¥52,620~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性