フッ素樹脂PFAチューブ
RoHS2対応品
配管識別が可能な5色のバリエーション。
耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。
広範囲な使用温度範囲。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性。
SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
- トラスコ品番
- 558-2540
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -65~260(凍結なきこと)
- 内径(Φmm)
- 4.57
- 全長(m)
- 20
- 使用圧力(MPa)
- -0.1
- 外径(Φmm)
- 6.35
- 最小曲げ半径(mm)
- 14
- 適合流体
- 空気、水、その他薬品など
- 最小取付半径(mm)
- (バイス式)20
- 適合外径(inch)
- 1/4
- 内容量
- 1巻
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
ホース の新着商品
カテゴリ









![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)



