絞り込み
外径(Φmm)
- 6
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 3.18(2)
- 4(13)
- 4.76(2)
- 6.35(2)
- 8(16)
- 9.53(2)
- 10(13)
- 12(13)
- 12.7(2)
- 16(6)
内径(Φmm)
- 4(13)
- 4.5(1)
使用流体
- ガス(2)
- 圧縮空気(1)
- 水(9)
- 油(2)
- 空気(12)
色
イエロー(5)
オレンジ(2)
クリア(8)
グリーン(5)
グレー(1)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(13)
ブルー(10)
ホワイト(7)
レッド(5)
ホース長さ(m)
- 0.2954(1)
- 0.3272(1)
- 0.335(1)
- 0.3368(1)
- 0.359(1)
- 0.38(1)
- 0.3824(1)
- 0.3908(1)
- 0.4226(1)
- 0.425(1)
- 0.428(1)
- 0.4544(1)
- 0.47(1)
- 0.4736(1)
- 0.4862(1)
- 5(4)
- 10(3)
- 20(9)
- 50(2)
- 100(8)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(8)
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
柔軟・耐圧・耐油
材質
- 樹脂(13)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.35(1)
- 0.6(2)
- 0.8(8)
- 1(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 3(1)
0.35・0.6・0.8・1・1.7・2・3
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(8)
- PISCO(ピスコ)(4)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「smc tu0805」の検索結果

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥899~税込¥989~1袋(1個)ほか当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥9,998税込¥10,9981個(20m)3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥7,498~税込¥8,248~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥3,997税込¥4,3971巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性