カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • コイルホース(1)
    • 樹脂ホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 6
  • 4(3)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 16(8)
  • 21(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
  • 67(1)
内径(Φmm)
  • 4(2)
ホース長さ(m)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.85(2)
  • 1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.3(2)
  • 1.45(1)
  • 1.6(1)
  • 1.75(2)
  • 1.9(1)
  • 2.05(1)
  • 2.2(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (2)
  • 空気(2)
ガス・圧縮空気・水・空気
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(1)
  • SMC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
千代田通商・SMC・ParkerTAIYO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • スパイラルチューブ ParkerTAIYO

    スパイラルチューブ

    ParkerTAIYO
    3,698税込4,068
    1個
    22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ
    材質ポリウレタン使用流体空気
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2