カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(1)
    • サクションホース(1)
絞り込み
ブランド
  • カナフレックス(2)
外径(Φmm)
  • 61
  • 30.8(3)
  • 32(2)
  • 38.2(2)
  • 38.6(3)
  • 44.5(4)
  • 44.6(2)
  • 45.8(2)
  • 58(3)
  • 59.8(4)
  • 72(2)
  • 73(3)
  • 86.4(2)
  • 100.3(1)
  • 108(1)
  • 112.2(2)
  • 115(2)
  • 138.7(2)
  • 164.8(2)
  • 217.1(2)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
内径(Φmm)
  • 50.6(1)
  • 50.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・20・30
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
クリア・グレー・ベージュ
特性
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 透明性(1)
滑り性・耐圧・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0.078(1)
  • 0.4(1)
0.078・0.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューカナダクト カナフレックスニューカナダクトカナフレックス
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型カナフレックス(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
30日以内出荷
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性