カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • コイルホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 7
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(8)
  • 21(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
  • 67(1)
内径(Φmm)
  • 5(1)
ホース長さ(m)
  • 0.675(1)
  • 4(1)
  • 色グリーン(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
使用流体
  • 空気(1)
空気
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(1)
千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量スパイラルホース 千代田通商

    超軽量スパイラルホース

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
    用途各種エア配管稼動部トラスコ品番376-1746全長(mm)675ライトグリーン材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2
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
"tps" 外径(Φmm):7 【通販モノタロウ】