絞り込み
外径(Φmm)
- 8
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 3.18(2)
- 4(16)
- 4.76(2)
- 6(14)
- 6.35(2)
- 9.53(2)
- 10(17)
- 12(16)
- 12.7(2)
- 16(6)
色
イエロー(7)
オレンジ(4)
クリア(11)
グリーン(7)
グレー(2)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(15)
ブルー(14)
ホワイト(8)
レッド(6)
ホース長さ(m)
- 5(7)
- 10(7)
- 20(9)
- 50(2)
- 100(7)
- 200(2)
特性
- 柔軟(11)
- 耐圧(1)
- 耐水(3)
- 耐油(2)
内径(Φmm)
- 5(15)
- 6(1)
使用流体
- 圧縮空気(3)
- 水(12)
- 油(1)
- 空気(13)
圧縮空気・水・油・空気
材質
- 樹脂(16)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(3)
- 0.8(11)
- 1(1)
- 2(1)
0.6・0.8・1・2
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 千代田通商(2)
- TRUSCO(1)
- SK11(1)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)・千代田通商・TRUSCO・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「smc tu1065」の検索結果




ポリウレタンチューブ
(75件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油







ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥3,502~税込¥3,852~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性



ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性



ソフトポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)¥4,003~税込¥4,403~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性



ポリウレタンチューブ(10m)
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性







ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60材質ポリウレタン樹脂使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒
千代田通商(17件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水





+1
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥8,927税込¥9,8201巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性



タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水




ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応