カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- コイルホース(6)
- 樹脂ホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 8
- 4(3)
- 6(3)
- 7(1)
- 10(4)
- 12(3)
- 16(8)
- 21(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 52(1)
- 67(1)
内径(Φmm)
- 5(7)
ホース長さ(m)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.81(4)
- 1(2)
- 1.04(4)
- 1.2(1)
- 1.28(4)
- 1.4(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 2.45(4)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3.65(4)
- 4.75(4)
- 10(1)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(4)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(6)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(2)
- 水(2)
- 空気(6)
ガス・圧縮空気・水・空気
特性
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
- 樹脂(4)
樹脂
ブランド
- 千代田通商(6)
- SMC(1)
- ParkerTAIYO(1)
千代田通商・SMC・ParkerTAIYO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tps」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,268~税込¥1,395~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,048~税込¥2,253~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
ストロングスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色グレー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ストロングスパイラル
千代田通商¥3,028~税込¥3,331~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4