液晶保護指紋反射防止フィルムサンワサプライ3日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。
眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
サイズW288.2×D0.2×H197.5mm仕様【抗菌性】なし使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.2タイプブルーライトカット指紋反射防止取付方式シリコン吸着対応機種Microsoft Surface Pro 7+/7透過率(%)78.3適合サイズ12.3型表面硬度2~3H反射率(%)1.69紫外線カット99.9入数1枚特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、タッチパネル対応タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約26%