カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(263)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 制御機器(95)
- 空調・照明・電設資材(87)
- 測定用品(84)
- 建材・エクステリア(49)
- 農業機械(45)
- 厨房用品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 電気材料(15)
- 安全用品(14)
- 家電(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 医療(11)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(7)
- 防災用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建築金物(4)
- マスク(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
- オーム電機(86)
- アイホン(35)
- 佐藤計量器製作所(31)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- azbil(旧:山武)(22)
- サーモポート(22)
- 富士電機(21)
- アタゴ(19)
- 新ダイワ(16)
- 長野計器(14)
- NACHI(不二越)(14)
- ドリテック(14)
- omron(オムロン)(13)
- パトライト(PATLITE)(13)
- アメリカン電機(12)
- IDEC(和泉電気)(9)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(1)
「c920」の検索結果

綿ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!![透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879746-210311-02.jpg)
透明ポケットファイル A4
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥349~税込¥384~1冊当日出荷表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
3倍速早巻取 ファーストバック
KOMELON(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フックテープ幅(mm)10JIS規格1級
フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
温度校正器
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台当日出荷K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
窓飾りシートGLC
明和グラビア¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.25色クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
新金属スイッチプレート2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
4WAYペットカート
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷カート、キャリングカート、キャリー、ドライブキャリーの4通りの使い方ができる多機能ペットカートです。扉が大きく開いて出し入れが楽にできます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。背面ポケット、下段バスケット、ドリンクホルダーなど収納もたっぷり付いています。材質キャリー本体:ポリエステル、EVA樹脂、ポリウレタン、塩化ビニル樹脂(メッシュ部)、ポリプロピレン、中敷:ウレタンフォーム、綿、ポリウレタン、キャリングカート:スチール、ポリプロピレン、ゴム、カート:スチール、ポリエステル、EVA樹脂(タイヤ)、ゴム(ハンドル)、ポリプロピレン(ドリンクホルダー)質量(g)6980
マジック炒めスプーン
パール金属¥519税込¥5711本翌々日出荷フッ素加工のフライパンをキズつけない、ダブルエンボス加工のナイロンツール。スプーン型だから、炒めて盛りつけできる!炒飯や麻婆豆腐にも。耐熱性の高いナイロン樹脂。食器洗い乾燥機対応。寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)257×27×68
ビデオ変換器
ATEN¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。 手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.04色ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8301-82RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプメス - オス
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
帝国チャック(ソール)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
エルゴテック ニンジャ チャンネル
UNGER(ウンガー)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷T6航空機級アルミニウムを使用したラバーのポジションを二段階に調節できる構造。 初心者でもキレイに仕上がります。スマートクリップを採用することで真鍮製のエンドクリップなどを使用せずラバー交換が簡単に出来ます。材質T6航空機級アルミニウム![アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 エーワン[不織布]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18834875-180517-02.jpg)
アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦
エーワン[不織布]¥15,980税込¥17,5781セット(100枚×4袋)5日以内出荷リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。仕様マチなし材質ポリプロピレン不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0生地目付40g
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ポジショニングピロー
酒井医療¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷腹臥位での呼吸を楽に。 汚れにくいシームレス加工です。質量(kg)約1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×430×160
IVL-VBC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 8X8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
チップ VCGT-AS
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AS
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
窓貼りシート
明和グラビア¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷から5日以内出荷UV99%カット 貼ってはがせる 飛散防止効果 Low-Eガラスにも貼れます。用途窓飾りシート材質表面:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル色クリアー長さ(cm)90
920 T/C長袖ツナギ
ROUND ONI¥5,998~税込¥6,598~1着5日以内出荷サイズ・カラー展開が豊富なT/C素材バリューモデル用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。充実の全7色、13サイズ展開。腕が動かしやすいアームフリー機能、腰伸びシャーリング機能、ひじ当て、ヒザ当て付き。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖
時計付防水タイマー
ドリテック(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7) 短めアラーム鳴動時間15秒 キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード 繰り返しの使用に便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付材質ABS樹脂電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間最大設定時間99分50秒設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)約15防水性IPX7リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
...





![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)

![透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879746-210311-02.jpg)


















![アドバッグ40 持ち手付き マチなし A4縦 エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18834875-180517-02.jpg)