カテゴリ

  • 測定用品(329)
  • 油圧機器・油圧ホース(189)
  • 制御機器(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 自動車純正部品(117)
  • メカニカル部品(111)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • バイク純正部品(77)
  • 照明(76)
  • 農業機械(43)
  • 防犯用品(37)
  • 厨房用品(33)
  • 建材・エクステリア(32)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 電気材料(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 家電(16)
  • 安全用品(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 医療(11)
  • 切削工具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 防災用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建築金物(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「c920」の検索結果

1,563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール C920e HDウェブカメラ ロジクールロジクール C920e HDウェブカメラロジクール
8,898税込9,788
1個
当日出荷
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/60fps視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズームRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
HD プロ ウェブカム c920s ロジクールHD プロ ウェブカム c920sロジクール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
(C920K)グリース、インナー ニッサン(C920K)グリース、インナーニッサン
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
C920 イエローカップ(1000入) cottaC920 イエローカップ(1000入)cotta
5,298税込5,828
1包(1包)
4日以内出荷
仕様【オーブン】可材質グラシン・シリコン(パターンコート)寸法(mm)48×H38容量100cc耐熱温度(℃)180(目安)
綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]透明ポケットファイル A4PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷
表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様3.全8色の豊富なカラーバリエーション
材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
3倍速早巻取 ファーストバック KOMELON3倍速早巻取 ファーストバックKOMELON(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 摩耗に強いナイロンコートテープ 様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10JIS規格1級
フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)フェライトクランプTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から29日以内出荷
フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
別売点検用リモコン ODELIC(オーデリック)別売点検用リモコンODELIC(オーデリック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様専用器具:非常用照明器具用再生紙使用マーク適合
新金属スイッチプレート2型 Panasonic(パナソニック)新金属スイッチプレート2型Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
材質新金属ライトシルバープレートスイッチプレート
IM920c/IM920s/IM920sL用変換アダプタ INTERPLANIM920c/IM920s/IM920sL用変換アダプタINTERPLAN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
IM920cを各種評価ボードで使用できる変換アダプタをご用意しています。IM920と同じ26ピンに変換します。 無線モジュール用評価ボードでIM920c、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズがご使用いただけます。 プローブの接続や試作に便利な2.54mmピッチランド付き
寸法(mm)30×40×9(突起含まず)適合モジュール無線/IM920c、IM920sシリーズ、IM920sLシリーズ
綿ロープ巻物 9Φ×200m ユタカメイク綿ロープ巻物 9Φ×200mユタカメイク
24,980税込27,478
1個
当日出荷
トラスコ品番794-4578RoHS指令(10物質対応)対応
パスタイム プラスチック製計量カップ パール金属パスタイム プラスチック製計量カップパール金属
479税込527
1個
3日以内出荷
材質メタクリル樹脂
窓飾りシートGLC 明和グラビア窓飾りシートGLC明和グラビア
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です厚さ(mm)0.25仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
(G920C)BRACKET 日野自動車(G920C)BRACKET日野自動車
16,965税込18,662
1個
7日以内出荷
マジック炒めスプーン パール金属マジック炒めスプーンパール金属
519税込571
1本
翌々日出荷
フッ素加工のフライパンをキズつけない、ダブルエンボス加工のナイロンツール。スプーン型だから、炒めて盛りつけできる!炒飯や麻婆豆腐にも。耐熱性の高いナイロン樹脂。食器洗い乾燥機対応。
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)257×27×68
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。 手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。
用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8301-82RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプメス - オス
4WAYペットカート アイリスオーヤマ4WAYペットカートアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
カート、キャリングカート、キャリー、ドライブキャリーの4通りの使い方ができる多機能ペットカートです。扉が大きく開いて出し入れが楽にできます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。背面ポケット、下段バスケット、ドリンクホルダーなど収納もたっぷり付いています。
材質キャリー本体:ポリエステル、EVA樹脂、ポリウレタン、塩化ビニル樹脂(メッシュ部)、ポリプロピレン、中敷:ウレタンフォーム、綿、ポリウレタン、キャリングカート:スチール、ポリプロピレン、ゴム、カート:スチール、ポリエステル、EVA樹脂(タイヤ)、ゴム(ハンドル)、ポリプロピレン(ドリンクホルダー)質量(g)6980
温度校正器 A-Gas Japan温度校正器A-Gas Japan
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
エルゴテック ニンジャ チャンネル UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ チャンネルUNGER(ウンガー)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
T6航空機級アルミニウムを使用したラバーのポジションを二段階に調節できる構造。 初心者でもキレイに仕上がります。スマートクリップを採用することで真鍮製のエンドクリップなどを使用せずラバー交換が簡単に出来ます。
材質T6航空機級アルミニウム
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入Thermo Fisher Scientific
3,898税込4,288
1箱(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937帝国チャック(ソール)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
コスモワイド新金属プレート2型 WTCシリーズ Panasonic(パナソニック)コスモワイド新金属プレート2型 WTCシリーズPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Catalyst 9200 4 x 1G Network Module Cisco(シスコ)Catalyst 9200 4 x 1G Network ModuleCisco(シスコ)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
アドバッグ40 持ち手付 (A4縦 マチなし) エーワン[不織布]アドバッグ40 持ち手付 (A4縦 マチなし)エーワン[不織布]
14,980税込16,478
1セット(100枚×4袋)
5日以内出荷
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0仕様マチなし材質ポリプロピレン不織布生地目付40g
Catalyst 9200 4 x 10G Network Module Cisco(シスコ)Catalyst 9200 4 x 10G Network ModuleCisco(シスコ)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
整毛ブラシ CONDOR(山崎産業)整毛ブラシCONDOR(山崎産業)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
手軽に使えるカーペットブラシです。
用途カーペットの目立て用材質ハンドル・甲/天然木、毛/ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)460全長(mm)1460質量(g)1050毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
(C9)SILICON CASE SO 3 4 MAZDA(マツダ)(C9)SILICON CASE SO 3 4MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
スタッド (BPC9) MAZDA(マツダ)スタッド (BPC9)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
トランスミッター (C9) MAZDA(マツダ)トランスミッター (C9)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
...