カテゴリ
- 家電(2)
- マイク(2)
絞り込み
接続方式
- USB Type-C
- USB(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- BOYA(2)
「boya」の検索結果

コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間
デスクトップ コンデンサーマイク
BOYA¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷BOYAのUSBデスクトップコンデンサーマイクCM30とCM40は、テレワークやオンライン会議、ゲーム配信、ボイス収録などで手軽に高音質を実現したいユーザーに向けたモデルです。どちらもUSB接続でPCに簡単に接続でき、ドライバー不要ですぐ使えるため、配信初心者や音質改善を目指すビジネスユーザーに最適。クリアでナチュラルな音声収録が可能で、周囲の雑音を抑えつつ話し声をしっかり拾える点も魅力です。デスクに置くだけのシンプルな設置性も、在宅環境にフィットします。CM30とCM40の主な違いは機能性と表現力にあります。CM30はシンプル設計で、手軽に音質をグレードアップしたい入門者向けのモデル。一方CM40は、ゲイン調整やミュート機能など操作性が強化されており、配信者やポッドキャスターなど、より音質や収録環境にこだわるユーザーに適しています。用途やこだわりのレベルに応じて選べるラインナップで、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるシリーズです。寸法(mm)290×102×102 (グースネック展開時)質量(g)185タイプコンデンサーマイクロホン接続方式USB-C および USB-A感度ー38dB±3dB周波数特性50Hz~20kHz角度調整範囲グースネック角度調整:360°極性極性パターン:無指向性オーディオ入力9.7mm 内蔵マイクカプセル