デスクトップ コンデンサーマイク

デスクトップ コンデンサーマイク - BOYAデスクトップ コンデンサーマイク - BOYAデスクトップ コンデンサーマイク - BOYAデスクトップ コンデンサーマイク - BOYAデスクトップ コンデンサーマイク - BOYA

BOYAのUSBデスクトップコンデンサーマイクCM30とCM40は、テレワークやオンライン会議、ゲーム配信、ボイス収録などで手軽に高音質を実現したいユーザーに向けたモデルです。
どちらもUSB接続でPCに簡単に接続でき、ドライバー不要ですぐ使えるため、配信初心者や音質改善を目指すビジネスユーザーに最適。クリアでナチュラルな音声収録が可能で、周囲の雑音を抑えつつ話し声をしっかり拾える点も魅力です。
デスクに置くだけのシンプルな設置性も、在宅環境にフィットします。
CM30とCM40の主な違いは機能性と表現力にあります。CM30はシンプル設計で、手軽に音質をグレードアップしたい入門者向けのモデル。一方CM40は、ゲイン調整やミュート機能など操作性が強化されており、配信者やポッドキャスターなど、より音質や収録環境にこだわるユーザーに適しています。
用途やこだわりのレベルに応じて選べるラインナップで、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるシリーズです。

寸法(mm)
290×102×102 (グースネック展開時)
質量(g)
185
タイプ
コンデンサーマイクロホン
接続方式
USB-C および USB-A
感度
ー38dB±3dB
周波数特性
50Hz~20kHz
角度調整範囲
グースネック角度調整:360°
極性
極性パターン:無指向性
オーディオ入力
9.7mm 内蔵マイクカプセル
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音圧
サンプリング
雑音指数(dB)
ゲイン
ノイズキャンセリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052428CM30最大音圧:≧100dBサンプリング/ビットレート:48kHz/16-bit信号対雑音比:≧65dBゲイン範囲:0~30dBなし
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
82052471CM40最大:≧100dBサンプリング/ビットレート:192kHz/24-bit信号対雑音比:≧75dB範囲:0~30dBあり
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする